Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Rowenta X-Plorer RR8567 Serie 75S RR8567
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100406201
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR8567WH
EAN/GTIN:
     3221616043312
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Selbstständiges Reinigen mit dem Saugroboter, der die Arbeit für Sie übernimmt
Rowenta X-plorer Serie 75S ist eine Expertenreinigungslösung, der bei der automatischen Reinigung völlig neue Maßstäbe setzt. Dieser außergewöhnliche automatische Staubsauger steht für ein Komplettpaket: Ultrapräzise Laser-Navigation, 4-in-1-Reinigung für ein tadelloses Zuhause, personalisierte Einstellungen nach Bodenart und vieles mehr — für eine intelligente und methodische Reinigungslösung für jeden Winkel in der Wohnung, einfach und präzise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
342 mm
Höhe
95 mm
Breite
342 mm
Tiefe
342 mm
Gewicht
3450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
35449 cm³
Verpackungsbreite
417 mm
Verpackungstiefe
503 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
6000 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
120 min
Ladezeit
4 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Staubkapazität
0.3 l
Spezielle Eigenschaften
Räume bearbeiten, inkl. Reinigunshistorie
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
2700 Tag
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.3 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Staubsauger-Programme
Area
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Laser
Navigationstyp
LaserSmart
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.