Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Rowenta X-Plorer RR9067 Serie S130AI RR9067
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100406204
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR9067WH
EAN/GTIN:
     3221616042582
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Müheloses automatisches Reinigen mit dem flachsten Laser-Saugroboter am Markt*
Mit optimaler Flächenreinigung dank des ultra-flachen Gehäuses ist der Saugroboter Rowenta X-plorer Serie 130 AI eine bahnbrechende Reinigungslösung mit Spitzentechnologie. Dieser automatisierte Staubsauger, der überall hinkommt, wartet mit modernster Technologie für eine einfache Reinigung auf: Lasernavigation, permanente Kartierung und Lernfähigkeit für ein maßgeschneidertes Reinigungserlebnis. Alles mit einer 4-in-1-Reinigung für ein makellos sauberes Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
342 mm
Höhe
80 mm
Breite
342 mm
Tiefe
342 mm
Gewicht
3620 g
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
33728 cm³
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
403 mm
Paketgewicht
5637 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
120 min
Ladezeit
3 h
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Staubkapazität
0.5 l
Spezielle Eigenschaften
Räume bearbeiten, inkl. Reinigunshistorie
Mop enthalten
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.5 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Area
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Tierpflege
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste
Navigationstyp
LaserSmart
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.