| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-100708650 Herst.-Nr.: ONRK619DOL-L EAN/GTIN: 3838782570643 |
| |
|
| | |
| Ein Kühlschrank, der Ihre Gewohnheiten erkennt Dieses intelligente System wurde entwickelt, um die optimale Temperatur im Kühlschrank aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, wie oft Sie die Tür öffnen. Beim Öffnen der Tür steigt die Temperatur schlagartig an und die Lebensmittel werden einem Temperaturschock ausgesetzt, der sie schneller verderben lässt. Der Kühlschrank überwacht und analysiert kontinuierlich, wie Sie ihn verwenden. So kann er vorhersagen, wann Sie die Kühlschranktür öffnen werden, und kurz bevor Sie dies tun, senkt er die Temperatur um 1 oder 2°C, um sicherzustellen, dass die Temperatur konstant gehalten wird und die Lebensmittel frisch und voller Nährstoffe bleiben.
Bereit für jeden Anlass Diese praktische Schublade verwandelt sich einfach von einer Fisch- und Fleischschublade in eine Obst- und Gemüseschublade, sodass Sie all Ihre frischen Produkte problemlos unterbringen können Weitere Informationen: Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Lenkrollen | Ja | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 96 l | | Gefrierkapazität | 10 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 10 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Schnellfrost-Funktion | Ja | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | | Eiswürfelbehälter | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 300 l | | Klimaklasse | ST-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 37 dB | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | D | | Jährlicher Energieverbrauch | 192 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 80 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke | 10 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 661 mm | | Höhe | 1940 mm | | Gewicht | 65000 g | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 204 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Flaschengestelle | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 640 mm | | Verpackungstiefe | 725 mm | | Verpackungshöhe | 2000 mm | | Paketgewicht | 67500 g | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Olive | | Eingebautes Display | Ja | | Türanschlag | Links | | Display-Typ | LED | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |