Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 41Z59 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 41Z59 Blau
ABB 41Z59 Blau
ABB 41Z59 Blau
ABB 41Z59 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100710677
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0733
EAN/GTIN:
     8712507123510
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Thermoplast
Stromstärke
100 A
Reihe von Modulen
7
Minimum Kabelquerschnitt
6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Paketgewicht
61 g
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007715F0732
ab € 3,67*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0742
ab € 3,67*
Zubehör
ABB
1SL1102A00 65P12X11
ab € 30,68*
Zubehör
ABB
1SL1107A00 65P12X41
ab € 104,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.