Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Neovo Monitore
>
Artikel
AG Neovo LA-2702 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-100740010
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
LA272011E0100
EAN/GTIN:
4710739597639
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der LA-2702 ist ein 27-Zoll-LCD-Monitor mit Full-HD-1080p-Auflösung, flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulichtfilter. Der LA-2702 wird damit den Anforderungen an den Augenkomfort im täglichen Gebrauch gerecht. Mit weitem Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, Kontrastverhältnis von 100.000:1 und mehreren Anschlussmöglichkeiten – DisplayPort, HDMI und VGA – sorgt dieser Desktop-Monitor mit rahmenlosem Design für visuellen Genuss am Arbeitsplatz und zu Hause.
Gleichbleibende Bildwiedergabe aus jedem Betrachtungswinkel
Durch die Verwendung eines Weitwinkelpanels liefert dieser Monitor konsistente Farben und detaillierte Bilder mit der gleichen Bildqualität, egal ob Sie von oben, unten, von vorne oder von der Seite auf den Bildschirm schauen.
Randloses Design
Das 3-seitige randlose Design vergrößert die Bildschirmfläche. Es ermöglicht die Aufstellung mehrerer Monitore mit einem reduzierten Randabstand, wodurch Sie nicht nur ein nahezu nahtloses Seherlebnis genießen, sondern auch die Produktivität bei der Arbeit steigern können.
Augenschonend
Augenkomfort steht ganz oben auf der Liste der Stärken der LA-Serie. Die flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und der Blaulichtfilter der LA-Serie sorgen für ein angenehmes Seherlebnis, indem sie die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung reduzieren.
Flexible Konnektivität und Multimedia-Optionen
Dank der zahlreichen Eingangsoptionen, darunter DisplayPort, HDMI und VGA, können Sie einen Monitor der LA-Serie problemlos an Ihren PC, Laptop oder hochauflösende Geräte anschließen und so die LA-Serie zu einer kompetenten Multimedia-Plattform machen.
Integrierte Stereo-Lautsprecher
Der LA-2702 ist mit zwei 1-W-Lautsprechern ausgestattet und bietet Soundwiedergabe für Multimedia-Inhalte.
Clutter-free Workplace
The cable management design on the stand keep helps you to well organize the multiple signal cables and power cord and keeps the workspaces neat and free of cable clutter.
VESA Befestigungsvorrichtung
Der LA-2702-Monitor ist mit einem 75 x 75 mm VESA-Montagestandard kompatibel und lässt sich daher leicht und flexibel am Arbeitsplatz installieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
687 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
459 mm
Paketgewicht
5500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
186 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
462.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4100 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A+ bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1144515
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 27 zoll
,
bildschirm
,
neovo bildschirm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG Neovo X-22E Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
Neovo
X22EB011E0100
ab € 516,14*
Zubehör
AG Neovo X-22E Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Neovo
X22E00A1E0100
ab € 522,12*
Zubehör
AG Neovo X-24E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Neovo
X24E00A1E0100
ab € 564,90*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen