Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Neovo Monitore
>
Artikel
AG Neovo X-22E Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-91680107
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
X22EB011E0100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Anti-Burn-in
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
444584
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
477 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio, Leistung, VGA
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
513.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
155 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
368.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
513.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak)
300 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 21,5zoll 16:9
,
bildschirm
,
bildschirm 16:9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 522,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,10*
€ 693,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,34*
€ 689,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LA242011E0100
ab € 134,32*
Zubehör
AG Neovo LA-2702 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Neovo
LA272011E0100
ab € 136,72*
Zubehör
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LH242011E0100
ab € 151,59*
Zubehör
AG Neovo LH-2702 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LH272011E0100
ab € 166,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen