Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum 464301 Wundschnellverband 7,5 x 2,5 cm 45 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plum 464301 Wundschnellverband 7,5 x 2,5 cm 45 Stück(e)
Plum 464301 Wundschnellverband 7,5 x 2,5 cm 45 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100756229
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     464301
EAN/GTIN:
     5715205001206
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Diese Nachfüllpackung enthält 45 detektierbare Pflaster aus einem sehr hautfreundlichem, atmungsaktivem Textilgewebe. Die blauen Pflasterstrips sind optisch auffällig und lassen sich dank einer integrierten Metallfläche mittels Metalldetektor aufspüren. Sie eignen sich sehr gut für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Küchen und Kantinen. Die Pflaster passen sich allen Hautbewegungen sehr gut an und versorgen kleine Schnittverletzungen besonders hygienisch und sicher. Diese Refillpackung kann in allen Plum QuickFix-Spendern eingesetzt werden. In den großen QuickFix-Spendermodellen mit Kapazität für 90 Pflaster können Sie übrigens diesen Refill-Pack doppelt einsetzen. Oder Sie wählen noch einen Refill-Pack mit einem anderen Pflastertyp dazu, z. B. die QuickFix Water-Resistant-Pflaster. Die Pflaster von Plum entpacken sich beim Herausziehen automatisch und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur hygienischen Wundversorgung am Arbeitsplatz. Außerdem kann das Pflaster mit nur einer Hand entnommen und aufgeklebt werden. So kann der Verletzte das Wundpflaster eigenständig anbringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Größe Klebebandage
7.5 x 2.5 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Wasserabweisend
Ja
Elastisches Material
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,23182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,70*
€ 93,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,53*
€ 92,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,68*
€ 87,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
5512
ab € 5,965*
Ähnlich
Plum
5508
ab € 34,53*
Ähnlich
Plum
5511
ab € 29,12*
Ähnlich
Plum
5509
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.