Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Versa 4 Graphit GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Fitbit Versa 4 Graphit GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100772139
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB523BKBK
EAN/GTIN:
     810038858715
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Verbessere deine Trainingsroutine für sichtbare Ergebnisse mit der schlanken und leichten Fitness-Smartwatch inklusive 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
40.5 mm
Dicke
11.2 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Graphit
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
S/L
Form
Quadratisch
Handgelenkgröße
129 - 209 mm
Minimale Riemenlänge
129 mm
Maximale Riemenlänge
209 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Schwarz / Aluminium-Graphit
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
6 Tag(e)
Batteriereichweite
144 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
"
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.