Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-D2-2000-BT-W Outdoor Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-D2-2000-BT-W Outdoor Weiß 2000 W
ETHERMA SM-D2-2000-BT-W Outdoor Weiß 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918352
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer
Der SOLAMAGIC D2 BT ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 BT überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat eine integrierte Bluetooth 4.1 Steuerung und kann entweder über die kostenlose SOLAMAGIC App via Smartphone und Tablet oder den Handsender SM-BT-HS bedient werden. Maße: 866 x 200 x 92 mm; Schutzart: IP 44; Leistung: 2000 W; Farben: nano-anthrazit, titan, weiß; Montage: Wand und Decke; Spannung: 230 V; Steckerleitung: 1,8 m mit Schuko-Stecker; CE konform, TÜV Nord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
3
Bluetooth
Ja
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
TÜV Nord
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
866 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Weitere Suchbegriffe: infrarotstrahler 2000w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,27*
€ 1.008,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,93*
€ 990,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,48*
€ 941,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,40*
€ 909,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400013
ab € 722,01*
Ähnlich
Etherma
9400012
ab € 725,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.