Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-1000-NA Outdoor Grau 1000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-1000-NA Outdoor Grau 1000 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1000-NA Outdoor Grau 1000 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1000-NA Outdoor Grau 1000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918479
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der SOLAMAGIC 500/1000 Kurzwellenstrahler ist die kostengünstige Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete wie z.B. Wärmezonen in Wintergärten oder Bädern. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, teilweise mit Zugschalter, Leistung: 500 oder 1000 W, Schutzart: IP 24, Prüfzeichen: TÜV, CE konform.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Zertifizierung
TÜV
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
141 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Hitzeleistung (min)
1000 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9100449
ab € 237,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.