Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-1000DE-W Outdoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-1000DE-W Outdoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1000DE-W Outdoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1000DE-W Outdoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918491
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der SOLAMAGIC Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Strahler in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt die Wärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: titan, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über externe Regelung, Schutzart: IP 24, Prüfzeichen: VDE, CE konform. Gesamtlänge: 696 mm Gesamtbreite: 508 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
1
Fernbedienung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
696 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
73 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9100449
ab € 237,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.