Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-Z1-1400-NA Innen & Außen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-Z1-1400-NA Innen & Außen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-Z1-1400-NA Innen & Außen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-Z1-1400-NA Innen & Außen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918526
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Der SOLAMAGIC Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernstes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt sowie dem Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die Solastar-AL Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht (< 1 Lux) und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Im geschützten Außenbereich ermöglichen die Z1 Infrarotheizstrahler äußerst angenehme Wärmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzierung. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 1400 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: I, Maße: 200x1000x94 mm, Prüfzeichen: CE konform, Gewicht: 7.8 kg, Anschluss: 2500 mm Leitung H05SS-F3G 3x1,5 mm² mit Schukostecker, 1-Phasen Stromanschluss 16, Spannung: 230 V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
7800 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
16 A
Leistungen
Heizleistung
1400 W
Hitzeleistung (min)
1400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,59*
€ 813,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300179
ab € 573,19*
Ähnlich
Etherma
9300178
ab € 578,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.