Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ALOGIC EL2UCHD-01 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100941255
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     EL2UCHD-01
EAN/GTIN:
     9350784021878
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Farbtiefe
48 Bit
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.