Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EKI-1522-CE Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech EKI-1522-CE Serien-Server RS-232/422/485
Advantech EKI-1522-CE Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101031109
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-1522-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RI, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND
Datenbits
5, 6, 7, 8
Parity bit
Eben, Mark, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.2 W
Eingangsspannung
12 - 48 V
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
432 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.