Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Bosch HND677LS61 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101308240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND677LS61
EAN/GTIN:
     4242005379804
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Bosch Induktionskochfeld
Einbauherd
Elektro-Herd
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11400 W
Ofenleistung
11400 W
Displaytyp Ofen
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Reinigungsart
Hydrolytisch + Pyrolytisch
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
275 °C
Anzahl der Regalpositionen
5
Lampentyp
Halogen
Kindersicherung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Materiallgriff
Aluminium
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
37000 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
30
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
55 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
55 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der Leistungsstufen
17
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Links vorne
Größe Kochzone 1 (B x T)
210 x 190 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Hinten links
Größe Kochzone 2 (B x T)
210 x 190 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Kochzone 3 Größe (B x T)
210 x 190 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Kochzone 4 Größe (B x T)
210 x 190 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
LED-Anzeigen Kochfeld
Ja
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Kochfeld Kabellänge
1.1 m
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
7400 W
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Höhe Kochfeld unter Arbeitsplatte
3 mm
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
(Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,97*
€ 1.466,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,82*
€ 1.455,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,33*
€ 1.390,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,17*
€ 1.348,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,66*
€ 1.301,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEA578BS1
ab € 751,48*
Zubehör
Bosch
NVQ645CB6E
ab € 667,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.