Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Blaze Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Blaze Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 35 W
TRIO Blaze Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 35 W
TRIO Blaze Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 35 W
TRIO Blaze Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101405530
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     341210308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die schöne geschwungene Form der Pendelleuchte BLAZE setzt Ihren Essbereich gezielt in Szene und wird zudem zu einem besonderen Blickfang über dem Esstisch. Die moderne und elegante Leuchte verfügt über einen SWITCH Dimmer, welches die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter ermöglicht. Zusätzlich besitzt die Leuchte einen Schalter, wodurch die Lichtfarbe (Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß) eingestellt werden kann. Das Design der Leuchte wird durch die schlichte Farbkombination aus Aluminium gebürstet und Schwarz matt abgerundet. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1120 mm
Paketgewicht
2200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1070 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1550 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz, Messing
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
4300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
321210108
ab € 189,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
320310308
ab € 99,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
326510208
ab € 122,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.