Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Madison Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Madison Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 8 W
TRIO Madison Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 8 W
TRIO Madison Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101405903
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     342010308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte MADISON sorgt durch ihre moderne Formsprache für schlichte Eleganz. Die anmutigen Glasschirme können individuell in der Höhe verstellt werden und setzen die gewünschten Lichtakzente. Mittig über dem Esstisch platziert kommt die Pendelleuchte als zentrales Element besonders gut zur Geltung. Der integrierte SWITCH Dimmer ermöglicht zudem verschiedene Helligkeitsstufen und sorgt für passende Lichtstimmungen. Dank der Farbgestaltung in Nickel matt mit weißen Glasschirmen setzt die Leuchte moderne Akzente und kann mit vorhandenem Mobiliar kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
4800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
4080 g
Höhe (min)
950 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Messing, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gesamtleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
371010308
ab € 66,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
301700108
ab € 32,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000308
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.