Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT630E04K Drehschalter 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT630E04K Drehschalter 4P Schwarz
ABB OT630E04K Drehschalter 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101541584
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022779R5080
EAN/GTIN:
     6417019253749
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität.
Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC.
Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.
Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.
Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
7900 g
Energie
Nennstrom
630 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
8800 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,36*
€ 892,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,92*
€ 885,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,82*
€ 845,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,90*
€ 819,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,72*
€ 770,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.