Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT200E02K Drehschalter 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT200E02K Drehschalter 2P Schwarz
ABB OT200E02K Drehschalter 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101544639
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022783R1570
EAN/GTIN:
     6417019254708
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer
Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A
bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung
sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch
die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der
Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in
Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.5 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Nennstrom
200 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1170 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.