Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 371 125 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG 371 125 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
RENNSTEIG 371 125 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101559090
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     371 125 0
EAN/GTIN:
     4049002001802
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Stier-Spitzmeißel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.