Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 367 250 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG 367 250 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
RENNSTEIG 367 250 0 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101565289
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     367 250 0
EAN/GTIN:
     4049002001727
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeissel rennsteig
schlitzmeißel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Querschnittmeißel
Materiallgriff
Kunststoff, Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Meisel-Schnittkante
23 mm
Durchmesser
33 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.