Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200138 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200138 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Hama 00200138 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Hama 00200138 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Hama 00200138 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101630258
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200138
EAN/GTIN:
     4047443491855
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
    - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte
    - Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik
    - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern
    - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.