Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Siemens iQ300 KI22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101645559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI22L2FE0
EAN/GTIN:
     4242003920961
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox mit Wellenboden.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
104 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
874 mm
Gewicht
31100 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
144 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Display-Platzierung
Innen
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.