Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 Interne Festplatte 3.5" 18 TB
Artikel-Nr.:
     976-HDISI-4302791
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432283
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
285 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
5.2 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 339,02*
€ 367,51*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 349,25*
€ 378,41*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 349,22*
€ 380,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 351,82*
€ 380,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,89*
€ 385,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,39*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 166,17*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 377,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 80,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 126,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 108,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 345,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 228,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 237,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 216,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.