Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
i-tec USB-C/USB-A Charging Metal HUB 7 Port
Artikel-Nr.:
     128-CF51450
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETAL703
EAN/GTIN:
     8595611705809
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 7 fach
usb hub
i-tec usb hub
USB-A/USB-C, USB4 und Thunderbolt 3 oder 4 werden bei den heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit der zunehmenden Verwendung von USB-Anschlüssen an Laptops nimmt auch deren Anzahl ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen müssen, das nicht mehr über genügend Anschlüsse verfügt, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden, der auch aktives Laden unterstützt.

Mit diesem Hub erhalten Sie 7 zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse (bis zu 5 Gbit/s). Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Flash-Laufwerk mit bis zu 5 Gbit/s oder laden Sie Ihre mobilen Geräte mit bis zu 7,5 W auf.

Für den Hub müssen keine Treiber installiert werden. Schließen Sie ihn einfach mit dem USB-C-Kabel an und Sie können ihn sofort verwenden. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer im Falle von Kurzschlüssen an Peripheriegeräten. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts können Sie ihn immer in Ihrer Tasche mitführen – die Metalloberfläche schützt die Nabe vor Beschädigungen und Kratzern.

Der Hub unterstützt das Laden über einen externen USB-C-Adapter mit bis zu 15 W (5 V, 3 A)*.

* Adapter nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
116 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.3 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS, iPadOS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 19,55*
€ 26,64*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 28,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,24*
€ 31,61*
6 Tage
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,78*
€ 58,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.