Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 26.30.0016 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 26.30.0016 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0016 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0016 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103150701
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.30.0016
EAN/GTIN:
     7630049684713
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
33.1 g
Merkmale
Typ
Kabelhaken
Zweck
Rack
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0013
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.