Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84228K3 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung LED 5,3 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84228K3 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung LED 5,3 W D
BEGA 84228K3 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung LED 5,3 W D
BEGA 84228K3 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung LED 5,3 W D
BEGA 84228K3 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung LED 5,3 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103453969
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84228K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Garten- und Wegeleuchten mit nach unten gerichtetem Licht. Die Leuchten erzeugen ein bandförmig nach unten gerichtetes Licht, das sich besonders für die Ausleuchtung von Wegen und Hauseingangsbereichen oder die Begrenzung von zum Beispiel Sitzplätzen im Garten eignet.

Die wirtschaftliche und effiziente LED-Technik macht diese Leuchten zu wartungsarmen und zeitgemäßen Leuchten für Ihre Gartenarchitektur. Die Farbtemperatur entspricht 3000 K warmweiß.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
3050 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen, Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Befestigungstyp
Bodenmontage
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
333 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
64 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.