Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-15M-FR-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103581444
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-15M-FR-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Mintfarbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband glasfaserkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.