| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-103581813 Herst.-Nr.: SFP-AOC-10G-25M-FR-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung Fortinet SFP-AOC-10G-25M-FR kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 25 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Fortinet SFP-AOC-10G-25M-FR kompatible 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Fortinet SFP-AOC-10G-25M-FR kompatible 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Fortinet Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Fortinet SFP-AOC-10G-25M-FR 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Fortinet SFP-AOC-10G-25M-FR kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 25 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, CE | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 25 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SFP+ | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SFP+ | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |