| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-103581830 Herst.-Nr.: SFP-AOC-10G-25M-CP-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Check Point SFP-AOC-10G-25M-CP kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 25 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Check Point SFP-AOC-10G-25M-CP kompatible 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Check Point SFP-AOC-10G-25M-CP kompatible 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Check Point Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Check Point SFP-AOC-10G-25M-CP 10GBASE-SR 25 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Check Point SFP-AOC-10G-25M-CP kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 25 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Anschluss 1 | SFP+ | | Anschluss 2 | SFP+ | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |