Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED
TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED
TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED
TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED
TRIO Ava Tischleuchte 5,2 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104021930
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     523090132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Praktisch, funktional und stylisch! Die Tischleuchte AVA mit Sensordimmer, sorgt für eine flexible Anpassung der Helligkeit. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe von warm- bis kaltweiß variieren. Dank einer eingebauten Memory-Funktion startet sie immer mit der zuletzt gewählten Lichteinstellung. Zusätzlich können mobile Endgeräte wie z. B. Smartphones über einen integrierten USB-Anschluss aufgeladen werden. Puristisch designt ist die weiße Tischleuchte ein passender Begleiter vieler Einrichtungsstile und vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
170 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
980 g
Design
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
1275 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
5.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
98270
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.