Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
53 kg/km
Kabelgewicht
107 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,5
Kerngröße
5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,06*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,25*
€ 6,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,26139*
€ 6,40139*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 8,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 11,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 606,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.