Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104045218
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00104033/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,089*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,96089* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,849*
€ 287,80031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,389*
€ 284,87291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,489*
€ 273,09191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,799*
€ 259,18081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,089*
€ 233,34591
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,45*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,74*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,06*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,41*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.