Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W
TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W
TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W
TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W
TRIO Shanghai Bodenleuchte LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104184180
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     427511801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
SHANGHAI – eine Stehleuchte, die durch ihr auffälliges und zugleich minimalistisches Design besticht. Die Bogenform der Leuchte ist ein besonderer Hingucker. Durch ihren schmalen Corpus passt sie sich jedoch optimal ihrer Umgebung an. Dabei braucht sie nicht viel Platz um zu überzeugen. Sorgen Sie außerdem durch den praktischen Fußdimmer für die gewünschte Lichtintensität. Die Farbe Weiß passt hervorragend zu einem modernen Einrichtungsstil und ist gleichzeitig eine ideale Kombinationsfarbe. In Verbindung mit farbigem Interieur hellt sie den Raum auf und belebt ihn. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1215 mm
Paketgewicht
7125 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
18 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
2100 mm
Gewicht
4915 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
461100101
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.