Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D070202 Herst.-Nr.: TCK-101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Nominale Induktivität | 305 mH | | Genauigkeit der Induktivität (±) | 35 % | | Nennspannung | 500 V | | Nennstrom | 11.3 A | | Gleichstromwiderstand (max.) | 0.01 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.6 mm | | Tiefe | 16.4 mm | | Höhe | 10.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,417* | € 7,597* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,56* | € 8,21* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,54* | € 97,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|