Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-119 Drossel 419 mH 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-119 Drossel 419 mH 500 V
Traco Power TCK-119 Drossel 419 mH 500 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104382203
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Induktivität
419 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
25 %
Nennspannung
500 V
Nennstrom
0.78 A
Gleichstromwiderstand (max.)
117 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
10.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.