Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7202-24 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104488797
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7202-24
EAN/GTIN:
     4047728069328
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich

Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüsseleinsätze

Vorteile:
- Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
- Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
- Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
24 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.