Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Westmark Steel Flache Reibe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104552172
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10062270
EAN/GTIN:
     4004094100673
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Reiben, hobeln, raspeln

Mit dem hochwertigen Gurkenhobel von Westmark hobeln Sie Gurken aber auch anderes Obst und Gemüse sowie Hartkäse mühelos und schnell. Die scharfen Klingen aus rostfreiem Edelstahl sorgen für ein einwandfreies Reibeergebnis mit wenig Kraftaufwand

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema "Reiben und Hobeln" kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flache Reibe
Produktfarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
243 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.