Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104589205
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40451-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Abschlussmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
74 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, tesa handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.