Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
TESA Exxcellent Handtuchhaken Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104589389
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40471-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Bademantelhaken
Handtuchhaken
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Anzahl Haken
2 Haken
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.