Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104590975
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40454-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Bademantelhaken
Handtuchhaken
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Anzahl Haken
2 Haken
Abschlussmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.