Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.210.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.210.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 829.210.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104755414
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.210.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
264 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.3 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.