Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP3XBTBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP3XBTBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP3XBTBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104771412
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP3XBTBK
EAN/GTIN:
     4961310156794
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Tonabnehmerkopf
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Motor
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Gleichlaufschwankung
0.2 %
Lautsprecher
Frequenzbereich
2402 - 2480 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.6 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
5000 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.