Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 SE 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104771759
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55029715
EAN/GTIN:
     6941487277865
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.4 mm
Tiefe
46.4 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
36.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
276 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
451 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
366 h
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladespannung
5 V
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
Umgebungslichtsensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Physiologische Messungen
Ja
Barometer
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, huawei smart watch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.