Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann Aron Bodenleuchte 0,5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104792310
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94724
EAN/GTIN:
     4000870947241
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Solar LED Bodeneinbauleuchte Aron Bewegungsmelder IP67 eckig 100x100mm 2200K 0,5W 4lm Weiß Edelstahl/Kunststoff Leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel: Die Solar-Bodeneinbauleuchte Aron in den Abmessungen 100x100mm, lässt sich ganz unabhängig vom Stromanschluss verlegen. Tagsüber werden die Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein Orientierungslicht das zum Funktionslicht wird, wenn der Bewegungsmelder Personen in der Nähe wahrnimmt. Die Leuchte mit einer Lichtfarbe von 2.200 K ist besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Die Leuchte schützt die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen. Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus. Da die Solarzellen etwas zurückgesetzt liegen, sind sie nahezu unsichtbar und man nimmt nur eine gleichmäßig leuchtende Fläche wahr. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
6 W
Lampen
Gesamtleistung
0.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Lichtleistung
4 lm
Design
Empfohlene Platzierung
Garten
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Schutzart
III
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Pflastersteinleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.