Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
Artikel-Nr.:
     128-CF89310
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RH2A-7M-HDMI-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030897037
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
startech hdmi kabel sonstige
hdmi kabel sonstige
Verbinden Sie 4K HDMI fähige Geräte in bis zu 7 m Entfernung ohne SignalverlustDieses 7 Meter lange aktive HDMI Kabel mit Ethernet ermöglicht den Anschluss von HDMI fähigen Geräten über große Entfernungen, ideal für die Verkabelung in Heim und Büro.High-Speed HDMI KabelDieses High-Speed HDMI Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz (4096 x 2160p), 18 Gbit/s Bandbreite, High Dynamic Range (HDR10), Audio Return Channel (ARC) und Dolby Vision, für hohe Kontrastverhältnisse und lebendige Farben.Zuverlässige Verbindungen über große EntfernungenDas Kabel hat einen integrierten Verstärker, der das HDMI Signal aktiv verstärkt, ohne dass ein externer Strom benötigt wird. Es ist die perfekte Lösung für längere Verbindungen ohne jegliche Signalverluste. Es hat Kennzeichnungen für Quelle und Bildschirm an den Anschlüssen, um sicherzustellen, dass Bildschirm und Quelle richtig verbunden sind.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt und enthält lebenslang einen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 7,0m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 101,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 108,92*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 184,83*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.