Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CW45-BAT-EX Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CW45-BAT-EX Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell CW45-BAT-EX Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104944747
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CW45-BAT-EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
65.3 mm
Gewicht
132 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatible Produkte
CW45
Anzahl
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
24.48 Wh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CW45-X0N-BND10XG
ab € 1.301,71*
Zubehör
Honeywell
CW45-X0N-BND10SG
ab € 1.326,70*
Zubehör
Honeywell
CW45-X0N-AND10SG
ab € 1.214,96*
Zubehör
Honeywell
CW45-X0N-AND10XG
ab € 1.270,71*
Zubehör
Honeywell
CW45-BAT-S
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.