Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Honeywell CW45 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel 263 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-111089178
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CW45-X0N-BND10SG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Hochgravitationssensor
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Thermischer Schock
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
263 g
Breite
133 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
86 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Bereitschaftszeit
3 h
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Flash-Speicher
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4X
Flash-Speichertyp
UFS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,29*
€ 1.612,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,65*
€ 1.610,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,40*
€ 1.593,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,90*
€ 1.579,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,46*
€ 1.555,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Batterieladegerät / Stromadapter
Honeywell
CW45-QBC-0
ab € 274,73*
Zubehör
Honeywell Charge Base
Honeywell
CW45-CB-UVN-0
ab € 346,27*
Zubehör
Honeywell CW45-BAT-EX Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
CW45-BAT-EX
ab € 81,95*
Zubehör
Honeywell CW45-BAT-S Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
CW45-BAT-S
ab € 67,50*
Zubehör
Honeywell CW45-CPAD Barcodeleser-Zubehör Montageset
Honeywell
CW45-CPAD
ab € 84,50*
Zubehör
Honeywell CW45-MOUNT Barcodeleser-Zubehör Montageset
Honeywell
CW45-MOUNT
ab € 21,55*
Zubehör
Honeywell CW45-STRAP-L Barcodeleser-Zubehör Handschlaufe
Honeywell
CW45-STRAP-L
ab € 66,07*
Zubehör
Honeywell CW45-STRAP-M Barcodeleser-Zubehör Handschlaufe
Honeywell
CW45-STRAP-M
ab € 66,96*
Zubehör
Honeywell CW45-STRAP-S Barcodeleser-Zubehör Handschlaufe
Honeywell
CW45-STRAP-S
ab € 65,89*
Zubehör
Honeywell Handgerät-Ladeständer und Netzteil
Honeywell
CW45-5CB-UVN-0
ab € 520,83*
Zubehör
Honeywell HomeBase Tragbare Ladeschale + Netzadapter
Honeywell
CW45-EB-UVN-0
ab € 218,82*
Zubehör
Honeywell Schutzfolie
Honeywell
CW45-SP-5PK
ab € 77,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen