Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar WUS5EA176ESP5E1 U.3 7680 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar WUS5EA176ESP5E1 U.3 7680 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Western Digital Ultrastar WUS5EA176ESP5E1 U.3 7680 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Western Digital Ultrastar WUS5EA176ESP5E1 U.3 7680 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106113820
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2433
EAN/GTIN:
     8592978438234
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energieverbrauch (idle)
9 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
6500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
705000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
74000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,62*
€ 1.672,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,45*
€ 1.666,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,46*
€ 1.623,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,86*
€ 1.586,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,96*
€ 1.533,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.