Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9308/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9308/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9308/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106206399
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 3 pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
16.4 mm
Höhe
12 mm
Paketgewicht
1 g
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 3 polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18735*
€ 0,22295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/3
ab € 0,46186*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/3R
ab € 0,457*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/3S
ab € 0,60339*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/3
ab € 0,3927*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/3
ab € 0,458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.